Eriks
HAVIT

HAVIT SAE contre-bride à souder bout à bout schedule 160 GFS-408ST160

  • ERIKS:14310494
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

257,50 €/ Unitéhors TVA

311,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
GFS
Type de brides
SAE contre-bride à souder bout en bout
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
3 in
Taille du tube
88.9 x 11.13 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Pression de service max.
420 bar
A
90 mm
C
152.4 mm
D
208 mm
E
71.6 mm
F
178 mm
G
90 mm
H
55 mm
M
M 30
Pièces détachées et accessoires

9,14 €/ Unitéhors TVA

11,06 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026