Eriks
HAVIT

HAVIT SAE contre-bride à souder bout à bout schedule 160 GFS-407ST160

  • ERIKS:14310482
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

147,00 €/ Unitéhors TVA

177,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
GFS
Type de brides
SAE contre-bride à souder bout en bout
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
2.1/2 in
Taille du tube
73 x 9.5 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Pression de service max.
420 bar
A
74 mm
C
123.8 mm
D
180 mm
E
58.8 mm
F
152 mm
G
80 mm
H
45 mm
M
M 24
Pièces détachées et accessoires

7,19 €/ Unitéhors TVA

8,70 €TVA incluse

806 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026