120,50 €/ Unitéhors TVA
145,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | GFS |
Type de brides | SAE contre-bride à souder bout en bout |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 5 in |
Taille du tube | 141.3 x 6.6 mm |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Pression de service max. | 35 bar |
A | 142 mm |
B1 | 128.1 mm |
B2 | 120 mm |
C | 152.4 mm |
D | 184 mm |
E | 92.1 mm |
F | 180 mm |
G | 50 mm |
H | 28 mm |
M | M 16 |
16,79 €/ Unitéhors TVA
20,32 €TVA incluse
285 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026