Eriks
HAVIT

HAVIT SAE contre-bride à souder bout à bout schedule 160 GFS-114ST40

  • ERIKS:14310151
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

75,50 €/ Unitéhors TVA

91,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
GFS
Type de brides
SAE contre-bride à souder bout en bout
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
3.1/2 in
Taille du tube
101.6 x 5.7 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Pression de service max.
35 bar
A
103 mm
B1
90.1 mm
B2
89 mm
C
120.7 mm
D
152 mm
E
69.9 mm
F
136 mm
G
48 mm
H
27 mm
M
M 16
Pièces détachées et accessoires

10,84 €/ Unitéhors TVA

13,12 €TVA incluse

594 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026