Eriks
HAVIT

HAVIT SAE contre-bride à souder bout à bout schedule 160 GFS-110ST40

  • ERIKS:14310088
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

40,10 €/ Unitéhors TVA

48,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
GFS
Type de brides
SAE contre-bride à souder bout en bout
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
2.1/2 in
Taille du tube
73 x 5.1 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Pression de service max.
175 bar
A
73 mm
B1
62.8 mm
C
88.9 mm
D
114 mm
E
50.8 mm
F
105 mm
G
50 mm
H
25 mm
M
M 12
Pièces détachées et accessoires

7,19 €/ Unitéhors TVA

8,70 €TVA incluse

806 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026