Eriks
HAVIT

HAVIT SAE contre-bride à souder bout à bout schedule 160 GFS-108ST40

  • ERIKS:14310040
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

32,60 €/ Unitéhors TVA

39,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
GFS
Type de brides
SAE contre-bride à souder bout en bout
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
2 in
Taille du tube
60.3 x 3.9 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Pression de service max.
210 bar
A
61 mm
B1
52.5 mm
B2
51 mm
C
77.8 mm
D
102 mm
E
42.9 mm
F
90 mm
G
45 mm
H
25 mm
M
M 12
Pièces détachées et accessoires

5,79 €/ Unitéhors TVA

7,01 €TVA incluse

2878 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026