26,50 €/ Unitéhors TVA
32,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | GFS |
Type de brides | SAE contre-bride à souder bout en bout |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 1.1/2 in |
Taille du tube | 48.3 x 3.7 mm |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Pression de service max. | 210 bar |
A | 48.6 mm |
B1 | 40.9 mm |
B2 | 38 mm |
C | 69.9 mm |
D | 93 mm |
E | 35.7 mm |
F | 78 mm |
G | 44 mm |
H | 25 mm |
M | M 12 |
4,83 €/ Unitéhors TVA
5,84 €TVA incluse
1805 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026