Eriks
HAVIT

HAVIT SAE contre-bride à souder bout à bout schedule 160 GFS-104ST40

  • ERIKS:14309930
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

21,70 €/ Unitéhors TVA

26,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
GFS
Type de brides
SAE contre-bride à souder bout en bout
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
1.1/4 in
Taille du tube
42.4 x 3.6 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Pression de service max.
280 bar
A
42.8 mm
B1
35 mm
B2
32 mm
C
58.7 mm
D
79 mm
E
30.2 mm
F
68 mm
G
41 mm
H
21 mm
M
M10
Pièces détachées et accessoires

3,95 €/ Unitéhors TVA

4,78 €TVA incluse

1037 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026