39,60 €/ Unitéhors TVA
47,92 €TVA incluse
14 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | GFS |
Type de brides | SAE contre-bride à souder bout en bout |
Classe de pression | 6000 psi |
Taille de bride SAE | 1.1/2 in |
Taille du tube | 48.6 x 38 mm |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Pression de service max. | 250 bar |
Poids | 1.65 kg |
A | 48.6 mm |
B | 38 mm |
C | 79.3 mm |
D | 112 mm |
E | 36.5 mm |
F | 94 mm |
G | 55 mm |
H | 30 mm |
M | M 16 |
4,83 €/ Unitéhors TVA
5,84 €TVA incluse
1805 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026