42,10 €/ Unitéhors TVA
50,94 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | GFS |
Type de brides | SAE contre-bride à souder bout en bout |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 3 in |
Taille du tube | 92 x 73 mm |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Pression de service max. | 160 bar |
Poids | 2.15 kg |
A | 92 mm |
B | 73 mm |
C | 106.4 mm |
D | 134 mm |
E | 61.9 mm |
F | 124 mm |
G | 50 mm |
H | 27 mm |
M | M 16 |
9,14 €/ Unitéhors TVA
11,06 €TVA incluse
21 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026