Eriks
HAVIT

HAVIT SAE contre-bride à souder bout à bout pouce GFS-108ST

  • ERIKS:14310031
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

28,70 €/ Unitéhors TVA

34,73 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
GFS
Type de brides
SAE contre-bride à souder bout en bout
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
2 in
Taille du tube
61 x 49.2 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Pression de service max.
210 bar
Poids
1.19 kg
A
61 mm
B
49.2 mm
C
77.8 mm
D
102 mm
E
42.9 mm
F
90 mm
G
45 mm
H
25 mm
M
M 12
Pièces détachées et accessoires

5,79 €/ Unitéhors TVA

7,01 €TVA incluse

3088 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026