Eriks
HAVIT

HAVIT SAE contre-bride à souder bout à bout pouce GFS-102ST

  • ERIKS:14309865
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,30 €/ Unitéhors TVA

18,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
GFS
Type de brides
SAE contre-bride à souder bout en bout
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
1 in
Taille du tube
34 x 25 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Pression de service max.
320 bar
Poids
0.46 kg
A
34 mm
B
25 mm
C
52.4 mm
D
70 mm
E
26.2 mm
F
55 mm
G
38 mm
H
18 mm
M
M10
Pièces détachées et accessoires

3,54 €/ Unitéhors TVA

4,28 €TVA incluse

986 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026