Eriks
HAVIT

HAVIT SAE contre-bride à souder bout à bout métrique ND 40 GFS-110STRE76,1

  • ERIKS:14310100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

38,90 €/ Unitéhors TVA

47,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
GFS
Type de brides
SAE contre-bride à souder bout en bout
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
2.1/2 in
Taille du tube
76.1 x 3.6 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Pression de service max.
175 bar
Poids
1.4 kg
A
77 mm
B1
77 mm
B2
62 mm
C
88.9 mm
D
114 mm
E
50.8 mm
F
105 mm
G
50 mm
H
25 mm
M
M 12
Pièces détachées et accessoires

7,19 €/ Unitéhors TVA

8,70 €TVA incluse

806 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026