16,10 €/ Unitéhors TVA
19,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | GFS |
Type de brides | SAE contre-bride à souder bout en bout |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 3/4 in |
Taille du tube | 26.9 x 2.6 mm |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Pression de service max. | 350 bar |
Poids | 0.39 kg |
A | 28 mm |
B1 | 28 mm |
B2 | 19 mm |
C | 47.6 mm |
D | 65 mm |
E | 22.3 mm |
F | 50 mm |
G | 36 mm |
H | 18 mm |
M | M10 |
2,89 €/ Unitéhors TVA
3,50 €TVA incluse
3189 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026