Eriks
HAVIT

HAVIT SAE contre-bride à souder bout à bout métrique GFS-405SRE60,3

  • ERIKS:14310417
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

39,60 €/ Unitéhors TVA

47,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
GFS
Type de brides
SAE contre-bride à souder bout en bout
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1.1/2 in
Taille du tube
60.3 x 10 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Pression de service max.
420 bar
Poids
1.65 kg
A
61 mm
B1
61 mm
B2
38 mm
C
79.3 mm
D
112 mm
E
36.5 mm
F
94 mm
G
56 mm
H
28 mm
M
M 16
Pièces détachées et accessoires

4,83 €/ Unitéhors TVA

5,84 €TVA incluse

1805 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026