Eriks
HAVIT

HAVIT SAE contre-bride à souder bout à bout métrique GFS-404SRE30

  • ERIKS:14480178
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

30,20 €/ Unitéhors TVA

36,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
GFS
Type de brides
SAE contre-bride à souder bout en bout
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1.1/4 in
Taille du tube
30 x 4 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Pression de service max.
420 bar
Poids
0.97 kg
A
30 mm
B1
30 mm
B2
22 mm
C
66.6 mm
D
95 mm
E
31.8 mm
F
78 mm
G
44 mm
H
25 mm
M
M 14
Pièces détachées et accessoires

3,95 €/ Unitéhors TVA

4,78 €TVA incluse

1037 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026