Eriks
HAVIT

HAVIT SAE contre-bride à souder bout à bout métrique GFS-401SRE20

  • ERIKS:14310251
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

14,70 €/ Unitéhors TVA

17,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
GFS
Type de brides
SAE contre-bride à souder bout en bout
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1/2 in
Taille du tube
20 x 3 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Pression de service max.
420 bar
Poids
0.29 kg
A
20 mm
B1
20 mm
B2
14 mm
C
40.5 mm
D
54 mm
E
18.2 mm
F
46 mm
G
34 mm
H
16 mm
M
M 8
Pièces détachées et accessoires

2,41 €/ Unitéhors TVA

2,92 €TVA incluse

2661 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026