Eriks
HAVIT

HAVIT SAE contre-bride à souder bout à bout métrique GFS-102SRE30

  • ERIKS:14309861
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

17,20 €/ Unitéhors TVA

20,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
GFS
Type de brides
SAE contre-bride à souder bout en bout
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
1 in
Taille du tube
30 x 4 mm
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Pression de service max.
320 bar
Poids
0.46 kg
A
30 mm
B1
30 mm
B2
22 mm
C
52.4 mm
D
70 mm
E
26.2 mm
F
55 mm
G
38 mm
H
18 mm
M
M10
Pièces détachées et accessoires

3,54 €/ Unitéhors TVA

4,28 €TVA incluse

986 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026