Eriks
HAVIT

HAVIT SAE contre-bride 24° DIN 3901 filetage extérieur métrique GFG-402M/S20

  • ERIKS:14309708
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

26,50 €/ Unitéhors TVA

32,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
GFG
Type de brides
SAE contre-bride DIN 3901-3092
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
3/4 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Type de raccord
Métrique 24° cône
Dimension de filetage
20S - M30x2.0
Pression de service max.
420 bar
Poids
0.51 kg
A
M 30x2
B
16 mm
C
50.8 mm
D
70 mm
E
23.8 mm
F
55 mm
G
38 mm
H
19 mm
I
10.5 mm
M
M10
Pièces détachées et accessoires

2,89 €/ Unitéhors TVA

3,50 €TVA incluse

3189 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026