50,60 €/ Unitéhors TVA
61,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 02/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | GFG |
Type de brides | SAE contre-bride DIN 3901-3092 |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 1.1/2 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Type de raccord | Métrique 24° cône |
Dimension de filetage | 38S - M52x2.0 |
Pression de service max. | 210 bar |
Poids | 0.89 kg |
A | M 52x2 |
B | 32/36 mm |
C | 69.9 mm |
D | 93 mm |
E | 35.7 mm |
F | 78 mm |
G | 45 mm |
H | 16 mm |
I | 16 mm |
M | M 12 |
4,83 €/ Unitéhors TVA
5,84 €TVA incluse
1777 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026