33,70 €/ Unitéhors TVA
40,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 01/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | GFG |
Type de brides | SAE contre-bride DIN 3901-3092 |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 1 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Type de raccord | Métrique 24° cône |
Dimension de filetage | 22L - M30x2.0 |
Pression de service max. | 160 bar |
Poids | 0.43 kg |
A | M 30x2 |
B | 19 mm |
C | 52.4 mm |
D | 70 mm |
E | 26.2 mm |
F | 55 mm |
G | 38 mm |
H | 16 mm |
I | 7.5 mm |
M | M10 |
3,54 €/ Unitéhors TVA
4,28 €TVA incluse
886 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026