28,60 €/ Unitéhors TVA
34,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | GFG |
Type de brides | SAE contre-bride DIN 3901-3092 |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 3/4 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Type de raccord | Métrique 24° cône |
Dimension de filetage | 20S - M30x2.0 |
Pression de service max. | 345 bar |
Poids | 0.35 kg |
A | M 30x2 |
B | 16 mm |
C | 47.6 mm |
D | 65 mm |
E | 22.3 mm |
F | 50 mm |
G | 36 mm |
H | 14 mm |
I | 10.5 mm |
M | M10 |
2,89 €/ Unitéhors TVA
3,50 €TVA incluse
3189 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026