Eriks
HAVIT

HAVIT SAE contre-bride 24° DIN 3901 filetage extérieur métrique GFG-100M/L22

  • ERIKS:14309679
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

23,50 €/ Unitéhors TVA

28,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
GFG
Type de brides
SAE contre-bride DIN 3901-3092
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
3/4 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Type de raccord
Métrique 24° cône
Dimension de filetage
22L - M30x2.0
Pression de service max.
160 bar
Poids
0.33 kg
A
M 30x2
B
19 mm
C
47.6 mm
D
65 mm
E
22.3 mm
F
50 mm
G
36 mm
H
14 mm
I
7.5 mm
M
M10
Pièces détachées et accessoires

2,89 €/ Unitéhors TVA

3,50 €TVA incluse

3189 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026