Eriks
HAVIT

HAVIT SAE contre-bride 24° DIN 3901 filetage extérieur métrique GFG-080M/L15

  • ERIKS:14309675
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

19,40 €/ Unitéhors TVA

23,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
GFG
Type de brides
SAE contre-bride DIN 3901-3092
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
1/2 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Type de raccord
Métrique 24° cône
Dimension de filetage
15L - M22x1.5
Pression de service max.
315 bar
Poids
0.23 kg
A
M 22x1.5
B
12 mm
C
38.1 mm
D
54 mm
E
17.5 mm
F
46 mm
G
36 mm
H
13 mm
I
7 mm
M
M 8
Pièces détachées et accessoires

2,41 €/ Unitéhors TVA

2,92 €TVA incluse

2661 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026