Eriks
HAVIT

HAVIT SAE BSP contre-bride á visser GFS-407G

  • ERIKS:14310474
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

144,50 €/ Unitéhors TVA

174,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
GFS
Type de brides
SAE BSP contre-bride
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
2.1/2 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Type de raccord
BSP
Dimension de filetage
G 2.1/2"
Pression de service max.
420 bar
Poids
6.98 kg
A
G 2.1/2"
B
63 mm
C
123.8 mm
D
180 mm
E
58.8 mm
F
152 mm
G
80 mm
H
45 mm
I
32 mm
M
M 24
Pièces détachées et accessoires

7,19 €/ Unitéhors TVA

8,70 €TVA incluse

810 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026