40,70 €/ Unitéhors TVA
49,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | GFS |
Type de brides | SAE BSP contre-bride |
Classe de pression | 6000 psi |
Taille de bride SAE | 1.1/2 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Type de raccord | BSP |
Dimension de filetage | G 1.1/2" |
Pression de service max. | 420 bar |
Poids | 1.65 kg |
A | G 1.1/2" |
B | 38 mm |
C | 79.3 mm |
D | 112 mm |
E | 36.5 mm |
F | 94 mm |
G | 50 mm |
H | 30 mm |
I | 28 mm |
M | M 16 |
4,83 €/ Unitéhors TVA
5,84 €TVA incluse
1805 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026