Eriks
HAVIT

HAVIT SAE BSP contre-bride á visser GFS-401G-012-ZiNi

  • ERIKS:14310235
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,40 €/ Unitéhors TVA

18,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
GFS
Type de brides
SAE BSP contre-bride
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1/2 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de raccord
BSP
Dimension de filetage
G 1/2"
Pression de service max.
420 bar
Poids
0.26 kg
A
G 1/2"
B
13 mm
C
40.5 mm
D
54 mm
E
18.2 mm
F
46 mm
G
36 mm
H
16 mm
I
19 mm
M
M 8
Pièces détachées et accessoires

2,41 €/ Unitéhors TVA

2,92 €TVA incluse

2661 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026