Eriks
HAVIT

HAVIT SAE BSP contre-bride á visser GFS-114G-300

  • ERIKS:14310145
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

75,70 €/ Unitéhors TVA

91,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
GFS
Type de brides
SAE BSP contre-bride
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
3.1/2 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Type de raccord
BSP
Dimension de filetage
G 3"
Pression de service max.
35 bar
Poids
2.5 kg
A
G 3"
B
73 mm
C
120.7 mm
D
152 mm
E
69.9 mm
F
136 mm
G
48 mm
H
27 mm
I
34 mm
M
M 16
Pièces détachées et accessoires

10,84 €/ Unitéhors TVA

13,12 €TVA incluse

594 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026