Eriks
HAVIT

HAVIT SAE BSP contre-bride á visser GFS-110G-200

  • ERIKS:14310060
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

44,20 €/ Unitéhors TVA

53,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
GFS
Type de brides
SAE BSP contre-bride
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
2.1/2 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Type de raccord
BSP
Dimension de filetage
G 2"
Pression de service max.
175 bar
Poids
1.45 kg
A
G 2"
B
51 mm
C
88.9 mm
D
114 mm
E
50.8 mm
F
105 mm
G
50 mm
H
25 mm
I
30 mm
M
M 12
Pièces détachées et accessoires

7,19 €/ Unitéhors TVA

8,70 €TVA incluse

806 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026