Eriks
HAVIT

HAVIT SAE BSP contre-bride á visser GFS-108G-ZiNi

  • ERIKS:14310019
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

34,80 €/ Unitéhors TVA

42,11 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
GFS
Type de brides
SAE BSP contre-bride
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
2 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de raccord
BSP
Dimension de filetage
G 2"
Pression de service max.
210 bar
Poids
1.19 kg
A
G 2"
B
51 mm
C
77.8 mm
D
102 mm
E
42.9 mm
F
90 mm
G
45 mm
H
25 mm
I
30 mm
M
M 12
Pièces détachées et accessoires

5,79 €/ Unitéhors TVA

7,01 €TVA incluse

2872 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026