31,00 €/ Unitéhors TVA
37,51 €TVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | GFS |
Type de brides | SAE BSP contre-bride |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 1.1/2 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Type de raccord | BSP |
Dimension de filetage | G 1.1/2" |
Pression de service max. | 210 bar |
Poids | 1.05 kg |
A | G 1.1/2" |
B | 38 mm |
C | 69.9 mm |
D | 93 mm |
E | 35.7 mm |
F | 78 mm |
G | 45 mm |
H | 25 mm |
I | 24 mm |
M | M 12 |
4,83 €/ Unitéhors TVA
5,84 €TVA incluse
1777 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026