Eriks
HAVIT

HAVIT SAE BSP contre-bride á visser GFS-106G-114

  • ERIKS:14309951
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

29,30 €/ Unitéhors TVA

35,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
GFS
Type de brides
SAE BSP contre-bride
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
1.1/2 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Type de raccord
BSP
Dimension de filetage
G 1.1/4"
Pression de service max.
210 bar
Poids
1.1 kg
A
G 1.1/4"
B
32 mm
C
69.9 mm
D
95 mm
E
35.7 mm
F
78 mm
G
45 mm
H
27 mm
I
24 mm
M
M 12
Pièces détachées et accessoires

4,83 €/ Unitéhors TVA

5,84 €TVA incluse

1805 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026