Eriks
HAVIT

HAVIT SAE BSP contre-bride á visser GFS-104G-ZiNi

  • ERIKS:14309908
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

25,80 €/ Unitéhors TVA

31,22 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
GFS
Type de brides
SAE BSP contre-bride
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
1.1/4 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de raccord
BSP
Dimension de filetage
G 1.1/4"
Pression de service max.
280 bar
Poids
0.66 kg
A
G 1.1/4"
B
32 mm
C
58.7 mm
D
79 mm
E
30.2 mm
F
68 mm
G
41 mm
H
21 mm
I
22 mm
M
M10
Pièces détachées et accessoires

3,95 €/ Unitéhors TVA

4,78 €TVA incluse

1037 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026