Eriks
HAVIT

HAVIT SAE BSP contre-bride á visser GFS-102G

  • ERIKS:14309840
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

17,50 €/ Unitéhors TVA

21,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
GFS
Type de brides
SAE BSP contre-bride
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
1 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Type de raccord
BSP
Dimension de filetage
G 1"
Pression de service max.
320 bar
Poids
0.46 kg
A
G 1"
B
25 mm
C
52.4 mm
D
70 mm
E
26.2 mm
F
55 mm
G
38 mm
H
18 mm
I
22 mm
M
M10
Pièces détachées et accessoires

3,54 €/ Unitéhors TVA

4,28 €TVA incluse

996 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026