Eriks
HAVIT

HAVIT SAE BSP contre-bride á visser GFS-102G-034

  • ERIKS:14309842
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

17,50 €/ Unitéhors TVA

21,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
GFS
Type de brides
SAE BSP contre-bride
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
1 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Type de raccord
BSP
Dimension de filetage
G 3/4"
Pression de service max.
320 bar
Poids
0.49 kg
A
G 3/4"
B
19 mm
C
52.4 mm
D
70 mm
E
26.2 mm
F
55 mm
G
35 mm
H
21 mm
I
19 mm
M
M10
Pièces détachées et accessoires

3,54 €/ Unitéhors TVA

4,28 €TVA incluse

986 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026