Eriks
HAVIT

HAVIT SAE BSP contre-bride á visser GFS-100G-ZiNi

  • ERIKS:14309801
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

19,10 €/ Unitéhors TVA

23,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
GFS
Type de brides
SAE BSP contre-bride
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
3/4 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de raccord
BSP
Dimension de filetage
G 3/4"
Pression de service max.
350 bar
Poids
0.39 kg
A
G 3/4"
B
19 mm
C
47.6 mm
D
65 mm
E
22.3 mm
F
50 mm
G
36 mm
H
18 mm
I
19 mm
M
M10
Pièces détachées et accessoires

2,89 €/ Unitéhors TVA

3,50 €TVA incluse

3189 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026