13,90 €/ Unitéhors TVA
16,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | GFS |
Type de brides | SAE BSP contre-bride |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 1/2 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Type de raccord | BSP |
Dimension de filetage | G 1/2" |
Pression de service max. | 350 bar |
Poids | 0.25 kg |
A | G 1/2" |
B | 13 mm |
C | 38.1 mm |
D | 54 mm |
E | 17.5 mm |
F | 46 mm |
G | 36 mm |
H | 16 mm |
I | 19 mm |
M | M 8 |
2,41 €/ Unitéhors TVA
2,92 €TVA incluse
2661 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026