Eriks
HAVIT

HAVIT SAE BSP bride à visser AFS-407G-ZiNi

  • ERIKS:14473808
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

152,00 €/ Unitéhors TVA

183,92 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
AFS
Type de brides
SAE BSP bride à visser
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
2.1/2 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de raccord
BSP
Dimension de filetage
G 2.1/2"
Pression de service max.
420 bar
Vis de fixation
M 24x80
Poids
6.75 kg
A
G 2.1/2"
B
63 mm
C
123.8 mm
D
180 mm
E
58.8 mm
F
152 mm
G
80 mm
H
45 mm
I
32 mm
L
26 mm
M
M 24x80
Pièces détachées et accessoires

7,19 €/ Unitéhors TVA

8,70 €TVA incluse

806 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026