70,10 €/ Unitéhors TVA
84,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | AFS |
Type de brides | SAE BSP bride à visser |
Classe de pression | 6000 psi |
Taille de bride SAE | 2 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Non-traité |
Type de raccord | BSP |
Dimension de filetage | G 2" |
Pression de service max. | 420 bar |
Vis de fixation | M 20x70 |
Poids | 2.45 kg |
A | G 2" |
B | 51 mm |
C | 96.8 mm |
D | 134 mm |
E | 44.5 mm |
F | 114 mm |
G | 65 mm |
H | 37 mm |
I | 30 mm |
L | 21 mm |
M | M 20x70 |
5,79 €/ Unitéhors TVA
7,01 €TVA incluse
2886 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026