32,10 €/ Unitéhors TVA
38,84 €TVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | AFS |
Type de brides | SAE BSP bride à visser |
Classe de pression | 6000 psi |
Taille de bride SAE | 1.1/4 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Type de raccord | BSP |
Dimension de filetage | G 1.1/4" |
Pression de service max. | 420 bar |
Vis de fixation | M 14x50 |
Poids | 1.2 kg |
A | G 1.1/4" |
B | 32 mm |
C | 66.6 mm |
D | 95 mm |
E | 31.8 mm |
F | 78 mm |
G | 45 mm |
H | 27 mm |
I | 25 mm |
L | 15 mm |
M | M 14x50 |
3,95 €/ Unitéhors TVA
4,78 €TVA incluse
1037 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026