Eriks
HAVIT

HAVIT SAE BSP bride à visser AFS-403G-034-ZiNi

  • ERIKS:14307756
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

26,80 €/ Unitéhors TVA

32,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
AFS
Type de brides
SAE BSP bride à visser
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
1 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de raccord
BSP
Dimension de filetage
G 3/4"
Pression de service max.
420 bar
Vis de fixation
M 12x45
Poids
0.8 kg
A
G 3/4"
B
19 mm
C
57.2 mm
D
81 mm
E
27.8 mm
F
65 mm
G
42 mm
H
25 mm
I
24 mm
L
13 mm
M
M 12x45
Pièces détachées et accessoires

3,54 €/ Unitéhors TVA

4,28 €TVA incluse

996 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026