Eriks
HAVIT

HAVIT SAE BSP bride à visser AFS-402G-012-ZiNi

  • ERIKS:14307645
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

20,70 €/ Unitéhors TVA

25,05 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
AFS
Type de brides
SAE BSP bride à visser
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
3/4 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de raccord
BSP
Dimension de filetage
G 1/2"
Pression de service max.
420 bar
Vis de fixation
M 10x35
Poids
0.55 kg
A
G 1/2"
B
13 mm
C
50.8 mm
D
71 mm
E
23.8 mm
F
55 mm
G
35 mm
H
21 mm
I
22 mm
L
11 mm
M
M 10x35
Pièces détachées et accessoires

2,89 €/ Unitéhors TVA

3,50 €TVA incluse

3189 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026