Eriks
HAVIT

HAVIT SAE BSP bride à visser AFS-112G-112-ZiNi

  • ERIKS:14307237
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

73,50 €/ Unitéhors TVA

88,94 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
AFS
Type de brides
SAE BSP bride à visser
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
3 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Type de raccord
BSP
Dimension de filetage
G 1.1/2"
Pression de service max.
160 bar
Vis de fixation
M 16x50
Poids
3.7 kg
A
G 1.1/2"
B
38 mm
C
106.4 mm
D
134 mm
E
61.9 mm
F
124 mm
G
50 mm
H
27 mm
I
25 mm
L
17.5 mm
M
M 16x50
Pièces détachées et accessoires

9,14 €/ Unitéhors TVA

11,06 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026