Eriks
HAVIT

HAVIT SAE BSP bride à visser AFS-110G

  • ERIKS:14307144
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

38,10 €/ Unitéhors TVA

46,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
AFS
Type de brides
SAE BSP bride à visser
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
2.1/2 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Type de raccord
BSP
Dimension de filetage
G 2.1/2"
Pression de service max.
175 bar
Vis de fixation
M 12x45
Poids
1.4 kg
A
G 2.1/2"
B
63 mm
C
88.9 mm
D
114 mm
E
50.8 mm
F
105 mm
G
50 mm
H
25 mm
I
30 mm
L
13.5 mm
M
M 12x45
Pièces détachées et accessoires

7,19 €/ Unitéhors TVA

8,70 €TVA incluse

810 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026