35,50 €/ Unitéhors TVA
42,96 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | AFS |
Type de brides | SAE BSP bride à visser |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 2 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Type de raccord | BSP |
Dimension de filetage | G 2" |
Pression de service max. | 210 bar |
Vis de fixation | M 12x45 |
Poids | 1.19 kg |
A | G 2" |
B | 51 mm |
C | 77.8 mm |
D | 102 mm |
E | 42.9 mm |
F | 90 mm |
G | 45 mm |
H | 25 mm |
I | 30 mm |
L | 13.5 mm |
M | M 12x45 |
5,79 €/ Unitéhors TVA
7,01 €TVA incluse
2886 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026