Eriks
HAVIT

HAVIT SAE BSP bride à visser AFS-104G-100

  • ERIKS:14306794
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

22,70 €/ Unitéhors TVA

27,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
AFS
Type de brides
SAE BSP bride à visser
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
1.1/4 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Type de raccord
BSP
Dimension de filetage
G 1"
Pression de service max.
280 bar
Vis de fixation
M 10x40
Poids
0.75 kg
A
G 1"
B
25 mm
C
58.7 mm
D
81 mm
E
30.2 mm
F
65 mm
G
42 mm
H
25 mm
I
22 mm
L
11.5 mm
M
M 10x40
Pièces détachées et accessoires

3,95 €/ Unitéhors TVA

4,78 €TVA incluse

1287 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026