16,90 €/ Unitéhors TVA
20,45 €TVA incluse
16 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | AFS |
Type de brides | SAE BSP bride à visser |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 3/4 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Type de raccord | BSP |
Dimension de filetage | G 3/4" |
Pression de service max. | 350 bar |
Vis de fixation | M 10x35 |
Poids | 0.39 kg |
A | G 3/4" |
B | 19 mm |
C | 47.6 mm |
D | 65 mm |
E | 22.3 mm |
F | 50 mm |
G | 36 mm |
H | 18 mm |
I | 19 mm |
L | 11 mm |
M | M 10x35 |
2,89 €/ Unitéhors TVA
3,50 €TVA incluse
3199 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026