255,00 €/ Unitéhors TVA
308,55 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | HAVIT |
Série | VF |
Type de brides | Bride pleine |
Classe de pression | 6000 psi |
Taille de bride SAE | 3 in |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Pression de service max. | 420 bar |
Vis de fixation | M 30x90 |
Poids | 8.6 kg |
A | 132.5 mm |
B | 115.5 mm |
C | 152.4 mm |
D | 215 mm |
E | 71.6 mm |
F | 198 mm |
G | 55 mm |
H | 55 mm |
I | 25.5 mm |
L | 32 mm |
9,14 €/ Unitéhors TVA
11,06 €TVA incluse
21 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026