Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bride pleine VF-6008-CR3

  • ERIKS:14312088
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

251,00 €/ Unitéhors TVA

303,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
VF
Type de brides
Bride pleine
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
3 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Non-traité
Pression de service max.
420 bar
Vis de fixation
M 30x90
Poids
8.6 kg
A
132.5 mm
B
115.5 mm
C
152.4 mm
D
215 mm
E
71.6 mm
F
198 mm
G
55 mm
H
55 mm
I
25.5 mm
L
32 mm
Pièces détachées et accessoires

9,14 €/ Unitéhors TVA

11,06 €TVA incluse

21 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026