Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bride pleine VF-6007-ZiNi

  • ERIKS:14473798
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

163,00 €/ Unitéhors TVA

197,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
HAVIT
Série
VF
Type de brides
Bride pleine
Classe de pression
6000 psi
Taille de bride SAE
2.1/2 in
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Pression de service max.
420 bar
Vis de fixation
M 24x80
Poids
4.1 kg
A
108.9 mm
B
90.5 mm
C
123.8 mm
D
180 mm
E
58.8 mm
F
152 mm
G
45 mm
H
45 mm
I
20.5 mm
L
26 mm
Pièces détachées et accessoires

7,19 €/ Unitéhors TVA

8,70 €TVA incluse

810 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026